曜日別特売

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) - TRUSCO
(4件のレビュー)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。
電気製品のパワー不足解消に最適です。
電圧降下対策に最適です。

用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A内容量1台
注意
※感電防止のため、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差し込みプラグを電源から抜いて切替をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24952955TPT-30BD
38,950
27,980
30,778(税込)
当日出荷
20774617TPT-30BD
31,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20774617TPT-30BD24952955TPT-30BDTPT-30BD 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO 24952955変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20774617
2020-03-26
用途: 配管工事のAC電源取り出し
建設業・工事業

とても使いやすい。
ただ、後ろの蓋をもう少ししっかりしたものにできたら尚よし。

2が参考にしています
対象商品 : 20774617
2018-11-14
用途: 200vしかない環境での100v機器の使用で使いました。
建設業・工事業

コンパクトで場所も取らないし、その上ハイスペックで
コスパも最高で満足してます!!

4が参考にしています
対象商品 : 20774617
2018-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
ニシムタ工業建設業・工事業

200V又は100Vを定電圧、100V又は115Vに変圧する仕様ですが、差し込みコンセントは、200V用しか付属していません。又コンセントとコードの接続も、セルフでしなければならず、少し面倒です。
本体のアース用のビス穴が、薄く柔らかいので、わずかな力でも、つぶれてしまいました。2台購入したので、もう1台は要注意で、使用したいです。

6が参考にしています
対象商品 : 20774617
2017-03-08
用途: 三相200Vの環境で、100Vのコンプレッサーなどの使用
建設業・工事業

付属のコンセントプラグは自分で配線することになるけど、現場の状況に合わせて三相のバランスを考えた配線ができるし、安心できる。電圧がかかっている時にはスイッチのオンオフに関わらず、トランスの唸りが多少、聞こえるので、静かな環境では耳障りかもしれない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする