TRUSCO
スパイラルライト(屋内型)
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)
32
仕様
蛍光灯型、手元スイッチ付
付属品
延長コード:5m
トラスコ品番
497-2295
質量(g)
595
電源(V)
110
口金
E-26
コード長さ(m)
0.3
明るさ(Lm)
1800
電球の種類
スパイラル球
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775037
THR-32
¥
4,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください