TRUSCO
LEDスポットライト
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
連続点灯時間
強 約55時間
中 約120時間
弱 約260時間
照射距離(m)
強 360m
中 250m
弱 115m
電源
単2形乾電池(3個)別売
特殊用途
防浸
全長(mm)
146
材質
ポリマー樹脂
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
764-4787
質量(g)
554
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
500
保護等級
IP67
耐水性
防浸タイプ
光束(Lm)
500
点灯時間
約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775055
SPL-500
¥
10,630
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください