曜日別特売

グラスファイバーミニメジャー

グラスファイバーミニメジャー - TRUSCOグラスファイバーミニメジャー - TRUSCOグラスファイバーミニメジャー - TRUSCOグラスファイバーミニメジャー - TRUSCOグラスファイバーミニメジャー - TRUSCO
(2件のレビュー)

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。

用途一般測定用目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(テープ)ガラス繊維厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5標準張力なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775213TGM15-B1.512762-1647
900
779
857(税込)
当日出荷
20775222TGM15-P1.512762-1655
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20775213
2017-12-23
用途: 部材寸法の確認用(手持ちバックに常備)

取替部品等の寸法確認用として、持ち歩いている。
商品としては、適度な大きさで使い勝手が良く満足している。あえて記載するとすれば、メジャーの引き出し戻りのロック解除の押下するとこが少し押しつらい。従来使用していたものは、ボタン付きであった。

2017-01-30
用途: 測量作業
サービス業

上品な材質、可愛い色、収納も便利です。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする