TRUSCO
レギュラーローラー用ハンドル
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。
全長(mm)
335
トラスコ品番
764-4906
軸径(Φmm)
36
幅(mm)
105
サイズ
レギュラー
質量(g)
220
種類
ハンドル
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ハンドル部)
スチール
ねじ部
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776123
TRF4R
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください