TRUSCO
3Lペール缶用内容器
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途
塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
2.5
トラスコ品番
769-2927
質量(kg)
1.62
直径(Φmm)
上部190×下部135
高さ(mm)
135
目盛
ピッチ:500mL(500~2000mL)
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776132
TPCC3-100P
¥
14,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください