TRUSCO
収納式千枚通し
(1件のレビュー)
針部分が柄に収納でき、安全です。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途
穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として
全長(mm)
150
トラスコ品番
764-7034
材質
針:鋼・ニッケル、柄:樹脂
質量(g)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776315
TSR-150
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください