キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCO

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。

用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20776342TCT-2205KEWCT-22
16,020
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20776358TCT-3805KEWCT-38
21,710
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする