TRUSCO
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途
アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として
ケーブル長(m)
5
付属品
溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776367
TCT-2205KH
WCT-22
¥
15,070
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20776376
TCT-3805KH
WCT-38
¥
20,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください