TRUSCO
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(56)
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
102
口深(mm)
50
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
主な用途
軽作業
寸法E(mm)
84
寸法F(mm)
84
寸法G(mm)
84
寸法H(mm)
84
全長(mm)
233
幅(mm)
115
高さ(mm)
137
締付力(kN)
10
材質
本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番
762-3267
質量(kg)
4.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776482
TLV-100
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください