TRUSCO
回転台付ボール盤バイス
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
63
口深(mm)
38
材質(本体)
鋳鉄
全長(mm)
154
幅(mm)
105
高さ(mm)
119
締付力(kN)
11
トラスコ品番
762-3216
質量(kg)
2.8
内容量
1台
注意
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776498
TBVR-65
¥
27,730
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください