TRUSCO
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
47
種類
スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)
31
表面処理
全身焼入
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777548
TD-2-25
プラス
6mm
25
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777557
TD-6.5-25
マイナス
6.5mm
25
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください