曜日別特売

電工ドライバー(マグネット入り)

電工ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。

材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777566TDD-2-25プラス6mm625
560
489
538(税込)
当日出荷
20777575TDD-6.5-25マイナス6.5mm6.525
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする