TRUSCO
落下防止電工ドライバー(マグネット入り)
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類
電工ドライバー
表面処理
パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)
アセチル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777584
TDDR-1-100
プラス
No.1
100
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20777593
TDDR-5.5-100
マイナス
5.5mm
100
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20777602
TDDR-2-200
プラス
No.2
200
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20777618
TDDR-6-200
マイナス
6mm
200
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください