曜日別特売

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) - TRUSCOハーフボール六角棒レンチ(セミロング) - TRUSCOハーフボール六角棒レンチ(セミロング) - TRUSCOハーフボール六角棒レンチ(セミロング) - TRUSCO

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。

種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし内容量1本
注意
※長手側の先端は、通常のボールポイント形状です。
全9種類を絞り込む
先端サイズ(六角対辺)(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ(六角対辺)(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777627THBR-151.581.514
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777636THBR-2028816
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777645THBR-252.595.518
660
569
626(税込)
当日出荷
20777654THBR-30310422
690
599
659(税込)
当日出荷
20777663THBR-40411624
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777672THBR-50512729
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777688THBR-60614132
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20777697THBR-80816236
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777706THBR-1001018441
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする