曜日別特売

ラチェットドライバー

ラチェットドライバー - TRUSCOラチェットドライバー - TRUSCOラチェットドライバー - TRUSCO
(2件のレビュー)

ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。

種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777733TRD-38Rプラス38アルミニウム60ありなし
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20777742TRD-46Bプラス46アルミニウム73ありなし
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20777733
2020-03-02
用途: かなり狭いところのネジだめに使います。
インデックス・イシカワ

ラチェットタイプなので狭いところに、使うのに最高でした。これからも活躍してもらいます。

対象商品 : 20777742
2018-05-28
用途: 工具
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1が参考にしています
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする