スタビードライバー(マグネット入り)

スタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCOスタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCOスタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCOスタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCOスタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCOスタビードライバー(マグネット入り) - TRUSCO

スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。

材質(グリップ)アクリル樹脂全長(mm)87種類スタビードライバー表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777767TSD-238プラス38
380
329
362(税込)
当日出荷
20777776TSD-638マイナス38
380
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする