TRUSCO
プラスチック柄精密ドライバー
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。
材質(グリップ)
ポリプロピレン
仕様
強化プラスチックハンドル
全長(mm)
114
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
全7種類を絞り込む
先端形状
プラス
マイナス
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777785
TSD-1.2
マイナス
1.2mm
21
764-7701
4.5
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
20777794
TSD-1.8
マイナス
1.8mm
21
764-7719
5
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
20777803
TSD-00
プラス
-
21
764-7689
5
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777812
TSD-2.3
マイナス
2.3mm
21
764-7727
6
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777828
TSD-3
マイナス
3mm
21
764-7735
6.5
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20777837
TSD-0
プラス
-
21
764-7671
5
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
20777846
TSD-1
プラス
-
21
764-7697
7
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください