曜日別特売

精密ドライバー

精密ドライバー - TRUSCO精密ドライバー - TRUSCO
(3件のレビュー)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。

種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全6種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777855TSDA-1.2マイナス1.2×0.25mm18
200
179
197(税込)
当日出荷
20777864TSDA-1.8マイナス1.8×0.31mm24
250
219
241(税込)
当日出荷
20777873TSDA-2.4マイナス2.4×0.36mm28
260
229
252(税込)
当日出荷
20777882TSDA-3.0マイナス3×0.6mm30
270
239
263(税込)
当日出荷
20777898TSDA-0プラスNo.028
320
279
307(税込)
当日出荷
20777907TSDA-1プラスNo.130
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20777855
2024-07-01
用途: ビス締め

先端幅と厚さが仕様明記されているため、これを選びました。精密ドライバーは微妙なサイズ違いで、相手のビスとのフィット感が変わってくるので、数値で表されていることは、管理しやすいです。

対象商品 : 20777864
2023-03-20
用途: 車の部品取外しの時に

セットで購入したが1本なくしたので単品で購入した。単品であって良き。

対象商品 : 20777855
2018-01-29
用途: 機械修理と調整に使用
その他業種

今まで使っていたセット物の0.9mmが折れてしまったので補充に購入した。
新品番となり、最小1.0mmの物でしたが、研磨して刃先0.9mmにして使用中。
強度、耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする