TRUSCO
フレキシブル爪キャッチ
狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。
磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類
フレキシブルドライバー
軸長(mm)
390
全長(mm)
500
先端径(Φmm)
9.5
爪長さ(mm)
25
トラスコ品番
764-7646
質量(g)
159
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777934
TFC-500
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください