TRUSCO
ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(24)
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。
刃先が45°なので根元から切れます。
全長(mm)
213
トラスコ品番
497-4409
材質
スチールニッパー刃、アルミハンドル
質量(g)
163
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778302
GWN-200-AL-A
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください