TRUSCO
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
税込
¥
692
(84)
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)
112
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
767-4848
質量(g)
57
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.5
バネ
有り
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778424
TMP-110A
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください