TRUSCO
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(30)
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。
手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。
刃が付いているので切断できます。
刃部硬度HRC57~61です。
先端
先細
バネ
有り
仕様
先端部ギザ無
トラスコ品番
767-4856
全長(mm)
112
質量(g)
57
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778433
TMP-110G
112
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください