曜日別特売

エアガンパーツ

エアガンパーツ - TRUSCOエアガンパーツ - TRUSCO
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
材質
全長(mm)
適合機種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778458MAG-11-P1個24塩ビカラーパイプ150MAG-11吸引パイプ
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20778467MAG-22-P1個65塩ビカラーパイプ200MAG-22吸引パイプ
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20778476MAG-11-H1本500塩ビ2000MAG-11、MAG-11Dダクトホース
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778485MAG-22-H1本800塩ビ2000MAG-22、MAG-22Dダクトホース
11,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする