TRUSCO
エアブラストガン用パーツ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778494
MAB-11-O
753-4981
MAB‐11‐6、8共通
ゴム
1
Oリング
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
20778503
MAB-11-6-JN
753-4906
MAB‐11‐6
鉄
13
噴射ノズル
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20778512
MAB-11-8-JN
753-4949
MAB‐11‐8
鉄
24
噴射ノズル
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20778528
MAB-11-6-N
753-4914
MAB‐11‐6
SUS(ステンレス)
5
ノズル
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778537
MAB-11-8-N
753-4957
MAB‐11‐8
SUS(ステンレス)
5
ノズル
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
20778546
MAB-11-6-P
753-4922
MAB‐11‐6
SUS(ステンレス)
35
ジョイントパイプ
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778555
MAB-11-8-P
753-4965
MAB‐11‐8
SUS(ステンレス)
51
ジョイントパイプ
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
20778564
MAB-11-J
753-4973
MAB‐11‐6、8共通
SUS(ステンレス)
20
ジョイント
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778573
MAB-11-6-B
753-4892
MAB‐11‐6
SUS(ステンレス)
68
ボディ
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778582
MAB-11-8-B
753-4931
MAB‐11‐8
SUS(ステンレス)
76
ボディ
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください