TRUSCO
エアダスター用増量ノズル
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)
75
先端ノズル径(Φmm)
16
取付口
G1/8
質量(g)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778616
TD18BNL-B
768-5033
ブルー
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20778625
TD18BNL-R
768-5041
レッド
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20778634
TD18BNL-Y
768-5050
イエロー
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください