曜日別特売

取替用ウレタンコイルホース

取替用ウレタンコイルホース - TRUSCO取替用ウレタンコイルホース - TRUSCO

伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。

ホース取付口G1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPa使用温度範囲(℃)-40~60内容量1個
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用寸法(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778774SC-3SN2150
2,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20778783SC-5SN4220
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20778792SC-7SN6290
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20778808SC-10SN8400
5,310
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする