ツールキャリーバッグ(キャスター付)

ツールキャリーバッグ(キャスター付) - TRUSCOツールキャリーバッグ(キャスター付) - TRUSCOツールキャリーバッグ(キャスター付) - TRUSCOツールキャリーバッグ(キャスター付) - TRUSCO

堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております
電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。
フルオープンなので、出し入れが楽々できます
キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。

用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとしてトラスコ品番765-2712幅(mm)470質量(kg)4.6高さ(mm)300奥行(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780217TCB-Z
29,660
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする