TRUSCO
カラビナ付きクリップ
クリップ式なのでワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
袋に穴をあけずに取り付けられます。
用途
袋入りの部品管理に
材質
クリップ:スチール(三価黒メッキ) 、カラビナ:アルミニウム
仕様
カラビナTKN660BK
トラスコ品番
760-6966
幅(mm)
47
高さ(mm)
155
質量(g)
70
奥行(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780278
TCC
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください