TRUSCO
さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質
ポリエステル
高さ(mm)
265
ベルト通し幅(mm)
約75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780287
THMP-1
767-4813
ペンチ2丁差し
90
84
55
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780296
THMP-2
767-4821
ペンチ1丁+ドライバー2本差し
115
95
50
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください