曜日別特売

さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) - TRUSCOさわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) - TRUSCOさわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) - TRUSCOさわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) - TRUSCOさわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) - TRUSCO

からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。

材質ポリエステル形状2段幅(mm)160高さ(mm)240ベルト通し幅(mm)約75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780305THMB-11767-479122180
4,420
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780314THMB-12767-4805231110
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする