TRUSCO
デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色)
強力な600dポリエステル製で、軽量、耐久性に優れています。
色
デジタルデザート迷彩色
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780366
TCM-D11
764-2261
ドライバー2連差し
100
220
34
¥
810
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780357
TCM-P11
764-2288
ペンチ1丁差し
75
230
30
¥
760
取扱い終了
20780375
TCM-C11
764-2245
-
110
170
60
¥
980
取扱い終了
20780384
TCM-P14
764-2300
ペンチ2段差し
75
230
35
¥
860
取扱い終了
20780393
TCM-P12
773-3976
ペンチ2丁差し
140
240
38
¥
930
取扱い終了
20780402
TCM-D12
764-2270
ドライバー2丁差し
120
240
51
¥
1,080
取扱い終了
20780418
TCM-P13
764-2296
ペンチ3丁差し
185
240
50
¥
1,010
取扱い終了
20780427
TCM-C21
764-2253
-
180
185
145
¥
1,770
取扱い終了
20780436
TCM-W22
764-2326
2段フタ・カラビナ付
200
210
140
¥
2,210
取扱い終了
20780445
TCM-W21
764-2318
小型2段
180
190
175
¥
2,210
取扱い終了
20780454
TCM-W24
764-2342
2段ペンチ・ドライバー差し付
210
220
180
¥
2,400
取扱い終了
20780463
TCM-W31
764-2351
3段
190
220
170
¥
2,450
取扱い終了
20780472
TCM-W23
764-2334
2段フタ・ドライバー差し付
190
220
190
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください