TRUSCO
デニムコンパクトケース
耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。
フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
幅(mm)
115
高さ(mm)
160
奥行(mm)
20
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780524
TDC-K103
ブルー
768-9977
フタ付3ポケット
64
¥
1,670
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
20780506
TDC-K101
ブルー
768-9951
2ポケット
60
¥
1,620
取扱い終了
20780515
TDC-K102
ブラック
768-9969
2ポケット
60
¥
1,620
取扱い終了
20780533
TDC-K104
ブラック
768-9985
フタ付3ポケット
64
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください