TRUSCO
デニムツールホルダ
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780612
TDC-T203
769-0177
ペンチケース 1丁差し
60
225
32
¥
1,300
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780637
TDC-T204
769-0185
ペンチケース 2段差し
90
280
54
¥
1,300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
20780603
TDC-T201
769-0151
カッターケース 1丁差し
75
200
36
¥
1,080
取扱い終了
20780628
TDC-T202
769-0169
カッターケース 2段差し
75
225
42
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください