TRUSCO
デニム腰袋
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
両サイドポケット付きです。
ベルト通し付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
作業着に馴染むデザインです。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780777
TDC-T102
769-0142
中型 3段
175
255
220
¥
3,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
20780768
TDC-T101
769-0134
小型 2段
155
235
148
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください