TRUSCO
脱着式ツールホルダー
材質
スチール ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780786
DTH-B
762-4735
ラチェットレンチ用J型フック
34
120
110
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780795
DTH-D
762-4760
ハンマー用
60
74
110
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780804
DTH-C
762-4751
ラチェットレンチ用
34
124
120
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20780813
DTH-A
762-4573
ミニカッター、ボルトクリッパー用
34
108.6
140
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20780822
DTH-E
762-4778
ハンマー、バール用
93
74
115
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください