TRUSCO
脱着式ツールホルダ専用バックル
脱着式ツールホルダー用共通バックルです。
材質
PP
トラスコ品番
762-4743
形状
共通バックル
幅(mm)
80.3
高さ(mm)
80
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780838
DTH-BKL
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください