TRUSCO
小型ツールボックス
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質
スチール
色
グレー
高さ(mm)
150
奥行(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
仕切板
トラスコ品番
仕切り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780908
F-400
4.98
中皿、仕切り板2枚
763-6342
あり
¥
20,910
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
20780892
F-401
3.6
-
763-6351
なし
¥
18,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください