TRUSCO
グリスニップル
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
接続口径
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781434
TGNC-G1/8
1セット(5個)
772-7577
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
G(PF)1/8 C型
45
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
20781443
TGNAS-M6X0.75
1セット(2個)
764-8821
本体材料:SUS303相当
M6×0.75(JISタイプ) A型
10.5
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
20781452
TGNAS-R1/4
1セット(2個)
764-8847
本体材料:SUS303相当
R(PT)1/4 A型
39
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20781477
TGNCS-R1/8
1セット(2個)
772-7585
本体材料:SUS303相当
R(PT)1/8 C型
28.5
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください