TRUSCO
ボタンヘッド(グリスニップル)
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別
非危険物
適合ホース
ヤマダ SPK-2C
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781513
TBH-R1/4
1セット(2個)
764-8791
R(PT)1/4
48
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20781522
TBH-R1/8
1セット(3個)
764-8804
R(PT)1/8
52
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください