TRUSCO
点検ミラー
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途
下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品
ナイロンケース
材質
柄:アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(m)
ミラー寸法(mm)
収納寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781678
TIM-01
764-6640
385
0.5~1.31
85×135
0.5
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
20781687
TIM-02
764-6658
739
0.98~2.81
148×185
0.98
¥
21,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
20781696
TIM-03
764-6666
940
1.17~4.34
148×185
1.17
¥
23,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください