TRUSCO
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
用途
ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
適合機種メーカー
マキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
内容量
1セット(5枚)
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781705
TBS-160-14-5P
160
140
767-9181
98
14
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20781714
TBS-160-18-5P
160
140
767-9190
98
18
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20781723
TBS-200-14-5P
200
180
767-9203
125
14
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
20781732
TBS-200-18-5P
200
180
767-9211
125
18
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
20781748
TBS-250-14-5P
250
230
767-9220
157
14
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
20781757
TBS-250-18-5P
250
230
767-9238
157
18
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
20781766
TBS-300-14-5P
300
280
767-9246
190
14
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
20781775
TBS-300-18-5P
300
280
767-9254
190
18
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください