曜日別特売

絶縁ウォーターポンププライヤー

絶縁ウォーターポンププライヤー - TRUSCO

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。

規格IEC60900規格全長(mm)250仕様7段階調節トラスコ品番762-3500質量(g)400最大口開き(mm)38.5内容量1丁
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20781888TZWP-250
6,760
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする