TRUSCO
絶縁エクステンションバー
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
材質
クロームバナジウム鋼
内容量
1個
注意
※金属部とボックス内部は絶縁されておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781994
TZEB2-50
6.35
66
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20782003
TZEB2-75
6.35
91
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20782012
TZEB2-100
6.35
116
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20782028
TZEB2-150
6.35
166
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782046
TZEB3-125
9.5
141
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
20782055
TZEB3-150
9.5
166
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
20782064
TZEB3-250
9.5
266
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
20782073
TZEB4-75
12.7
91
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782082
TZEB4-125
12.7
141
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782037
TZEB3-75
9.5
91
¥
3,680
取扱い終了
20782098
TZEB4-250
12.7
266
¥
7,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください