TRUSCO
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
差込角(mm)
12.7
材質
クロムバナジウム鋼
仕上
クロムメッキ
内容量
1個
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。
全20種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30
32
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20782107
TZ4-10S
10
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782116
TZ4-11S
11
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20782125
TZ4-12S
12
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20782134
TZ4-13S
13
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782143
TZ4-14S
14
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20782152
TZ4-15S
15
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20782168
TZ4-16S
16
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20782177
TZ4-17S
17
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782186
TZ4-18S
18
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782195
TZ4-19S
19
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782204
TZ4-20S
20
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
20782213
TZ4-21S
21
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782222
TZ4-22S
22
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782238
TZ4-23S
23
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20782247
TZ4-24S
24
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782256
TZ4-25S
25
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20782265
TZ4-27S
27
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782274
TZ4-29S
29
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20782283
TZ4-30S
30
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20782292
TZ4-32S
32
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください