TRUSCO
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
41
仕上
クロムメッキ
内容量
1個
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20782308
TZ2-04S
4
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20782317
TZ2-05S
5
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782326
TZ2-4.5S
4.5
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20782335
TZ2-5.5S
5.5
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782344
TZ2-06S
6
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782353
TZ2-07S
7
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782378
TZ2-09S
9
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20782387
TZ2-10S
10
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20782396
TZ2-11S
11
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20782405
TZ2-12S
12
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782414
TZ2-13S
13
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782423
TZ2-14S
14
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20782362
TZ2-08S
8
¥
2,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください