絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) - TRUSCO
(1件のレビュー)

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。

用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品内容量1本
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782816TZDS-0プラスNo.0-110
188
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782825TZDS-1プラスNo.1-130
198
119
131(税込)
当日出荷
20782834TZDS-2プラスNo.2-155
284
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782843TZDS-30マイナス3.0mm3.0150
192
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782852TZDS-35マイナス3.5mm3.5150
196
119
131(税込)
当日出荷
20782877TZDS-55マイナス5.5mm5.5150
236
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
20782868TZDS-40マイナス4.0mm4.0150
670
取扱い終了
20782886TZDS-65マイナス6.5mm6.5150
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20782825
2022-11-15
用途: 電気関係 保守作業
堀内企画建設業・工事業

保守作業が多いので差し替えのきくビットなので作業の精度を落とさない管理ができるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする