絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) - TRUSCO
(2件のレビュー)

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。

用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり内容量1セット
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782895TZDS-8S(-)3.0、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、(+)0、(+)1、(+)2、ハンドル小、ハンドル大
9,430
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20782895
2017-10-13
用途: 弱電活線の作業
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

コンパクトにまとめられ、他社製品よりも安価であるが品質には問題がない良い製品である。

対象商品 : 20782895
2016-10-18
用途: 制御盤配線作業時
サービス業

差し替え工具のオプションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする