曜日別特売

絶縁電工ハサミ

絶縁電工ハサミ - TRUSCO

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
耐電圧試験済みです。

適合規格IEC60900トラスコ品番762-4531全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45内容量1丁
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
※刃先部は絶縁仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20783026TZES-150
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする