曜日別特売

絶縁ラチェットハンドル

絶縁ラチェットハンドル - TRUSCO絶縁ラチェットハンドル - TRUSCO

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。

用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72内容量1丁
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。
※金属部は絶縁されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20783114TZRH-2762-39331481206.35
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20783123TZRH-3762-39412003009.5
17,560
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20783132TZRH-4762-395027060012.7
20,720
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする